ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ボーリング
A4 内径ボーリングバー A4
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長L1(mm)
125
注文コード
25256124
品番
A4SMR2020K0519
参考基準価格(税別)
¥24,300
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
全長L1
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
A4用一体型ストレートホルダー
シャンク幅B(mm)
20
寸法H2(mm)
28
寸法LH(mm)
40
寸法W(mm)
5
全長L1(mm)
125
シャンク高さH(mm)
20
勝手
右
シートサイズ
5
加工深さ(mm)
19