※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス ネジ止めリングキャッチ 線径9mm長さ67mm

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25256159 品番SHM-9【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥3,770 販売価格(税込) ¥780
販売価格(税別) アウトレット
¥2,590709
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロックするので、ナットが外れにくくなっています。
ネジを緩めて再び開くこともできます。

用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番849-2710 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス 質量(g)101 タイプ両ねじタイプ 種類リングキャッチ 寸法L(mm)67 レンチサイズ(mm)2 寸法S(mm)11.5 寸法D(mm)9 寸法E(mm)9.5 寸法B2(mm)18 寸法B1(mm)20 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)4.90 商品状態※理由あり(未使用・未開封)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする