ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ボーリング
A4 内径ボーリングバー A4
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25256203
品番
A4ENN2525M0509
参考基準価格(税別)
¥32,200
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
A4用一体型端面溝入れホルダー。エンドマウント。両勝手
シャンク幅B(mm)
25
最小加工径D(Φmm)
120
寸法F(mm)
35.1
寸法H2(mm)
33
寸法LH(mm)
34
寸法W(mm)
5
全長L1(mm)
150
シャンク高さH(mm)
25
シートサイズ
5
加工深さ(mm)
9