ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ボーリング
A4 内径ボーリングバー A4
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シャンク径D(Φmm)
25
注文コード
25256237
品番
A25RA4EMR0310M
参考基準価格(税別)
¥65,700
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径D
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
A4用内径多機能ホルダー。スチールシャンク
最小加工径D(Φmm)
32
シャンク径D(Φmm)
25
寸法F(mm)
17
寸法W(mm)
3
穴径A(Φmm)
5
長さL1(mm)
200
勝手
右
シートサイズ
3
加工深さ(mm)
10