商品状態※理由あり(未使用・未開封)
電圧(V)AC100〜242
消費電力(W)13.8
光源色電球色
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500
材質(本体)プラスチック(白色)
色温度(K)3000
エネルギー消費効率(Lm/W)100.7
光束(Lm)1390
LED寿命(時間)40000
ビーム角度(°)85
演色指数(Ra)85
パネルポリカーボネート(透明つや消し)
配光タイプ拡散