ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ボーリング
A4 内径ボーリングバー A4
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シャンク径D(Φmm)
32
注文コード
25256264
品番
A32SA4EML0312M
参考基準価格(税別)
¥75,700
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径D
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
A4用内径多機能ホルダー。スチールシャンク
最小加工径D(Φmm)
40
シャンク径D(Φmm)
32
寸法F(mm)
22
寸法W(mm)
3
穴径A(Φmm)
6
長さL1(mm)
250
勝手
左
シートサイズ
3
加工深さ(mm)
12