ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ボーリング
A4 内径ボーリングバー A4
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シャンク径D(Φmm)
40
注文コード
25256377
品番
A40TA4EMR0516M
参考基準価格(税別)
¥106,300
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径D
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
A4用内径多機能ホルダー。スチールシャンク
最小加工径D(Φmm)
52
シャンク径D(Φmm)
40
寸法F(mm)
30
寸法W(mm)
5
穴径A(Φmm)
6
長さL1(mm)
300
勝手
右
シートサイズ
5
加工深さ(mm)
16