TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの スチールワゴン
TRUSCOの アングル式ワゴン
ツールワゴン ラビットワゴン 600X400XH740 2段引出付 ゴム車輪
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ヤンググリーン
注文コード
25257105
品番
RBW-762X YG
参考基準価格(税別)
¥46,770
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
トラスコ品番
818-3168
材質
棚板:スチール(メラミン焼き付け塗装)、支柱:スチール(焼き付け塗装)、キャスター金具:スチール(メッキ仕上げ)、車輪:ゴム
色
ヤンググリーン
高さ(mm)
740
奥行(mm)
400
間口(mm)
600
段数
2段
キャスター
自在式 75mm(2個)・自在式(Wストッパー付) 75mm(2個)
キャスター径(Φmm)
75
鍵
あり
均等積載量(kg/段)
50
最大積載量(kg/台)
150
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)
引出し:500×290×62
引出し
2段