ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ用ブレード
A4 溝入れブレード A4
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25257436
品番
A4M50R0519M
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
A4用端面溝入れモジュラーブレード。ストレートブレード
寸法W(mm)
5
勝手
右
シートサイズ
5
ブレードサイズ(mm)
50
加工深さ(mm)
19