TRUSCO
TRUSCOの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
TRUSCOの 差込みコネクタ
TRUSCOの T形コネクタ・コネクタカバー(分岐接続用)
T形コネクタ 分岐接続用
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(15個)
注文コード
25258469
品番
T-190
参考基準価格(税別)
¥19,830
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
圧着位置を示す線入りです。
用途
電線の分岐接続用端子として。
トラスコ品番
206-7240
材質
無酸素銅(電気すずメッキ)
全長(mm)
35
色
銀
外形寸法(mm)
37.0
内寸(mm)
28.5
JIS規格
×
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
ニッケル:155〜190
アズワン品番
64-8709-91
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表