ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ケナメタルの フライス用
ミーリングインサート OFPT64-GB
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
25259055
品番
OFPT07L6AFENGB KC522M
参考基準価格(税別)
¥22,900
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
KSOM用インサート。汎用加工の第一推奨。8コーナー仕様
形状
八角形
内接円(mm)
19
コーナーR(mm)
1.2
刃長l(mm)
7.5
厚さS(mm)
6
切刃数
8