ツールワゴン ラビットワゴン 600X400XH810 2段引出付 ゴム車輪

商品レビューを投稿する
取扱停止中 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 ホワイト 注文コード25259160 品番RBW-863X-W
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥51,050 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。

トラスコ品番239-7411 材質棚板:スチール(焼き付け塗装)、支柱:スチール(焼き付け塗装)、キャスター金具:スチール(メッキ仕上げ)、車輪:ゴム ホワイト 高さ(mm)810 奥行(mm)400 間口(mm)600 段数3段 キャスター自在式 75mm(2個)・自在式(Wストッパー付) 75mm(2個) 引出し数2 キャスター径(Φmm)75 あり 均等積載量(kg/段)50 最大積載量(kg/台)150 内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:500×290×62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする