LNEQ1245R04 KCPK30 サイドカッター インサート LNEQ-R ケナメタル 25259195

サイドカッター インサート LNEQ-R

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(5個)注文コード25259195品番LNEQ1245R04 KCPK30
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

LN溝カッター用インサート。粗加工用。4コーナー仕様

コーナーR(mm)0.4幅W(mm)9.52寸法LI(mm)12.7厚さS(mm)4.5切刃数4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする