GPサンダーペーパー ねじ込み式 Φ100 5個入

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5枚) 注文コード 25261296 品番 GPSP-10010
参考基準価格(税別)¥5,280 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

一般金属用です。
弾性があり、ディスクペーパー(平面使用)としても、フラップホイール(側面使用)としても使用できます。
研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目づまりが少なく最後まで使用できます。
曲面にピッタリフィットします。
直接ねじ込み式です。
ひとつひとつ手植えし、かしめたプロ用研磨材です。

用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチックなどの研磨に最適。 トラスコ品番245-7652 アズワン品番65-2012-82 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする