※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ボルト
TRUSCOの 六角穴付ボルト
超低頭スチールキャップボルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1パック(9本)
注文コード
25261314
品番
Y153-0306
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。
トラスコ品番
243-8978
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(黒色酸化被膜)
ねじピッチ(mm)
0.5
寸法L(mm)
6
ねじ径
M3
寸法d(mm)
M3
ねじ長さ(mm)
6
ねじ径(mm)
M3
ねじの種類
並目
表面処理
黒色酸化被膜
頭部厚(mm)
1.3
頭部径(Φmm)
6
首下長(mm)
6
六角穴対辺(mm)
1.5
穴深さ(mm)
六角:2.0
強度区分
5.8程度(参考値)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ部長さ(mm)
6