※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Y153-0612 超低頭スチールキャップボルト TRUSCO 25261479 Y153-0612 超低頭スチールキャップボルト TRUSCO 25261479

超低頭スチールキャップボルト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(9本) 注文コード 25261479 品番 Y153-0612
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。

トラスコ品番243-8983 材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(黒色酸化被膜) ねじピッチ(mm)1.0 寸法L(mm)12 ねじ径M6 寸法d(mm)M6 ねじ長さ(mm)12 ねじ径(mm)M6 ねじの種類並目 表面処理黒色酸化被膜 頭部厚(mm)1.5 頭部径(Φmm)10 首下長(mm)12 六角穴対辺(mm)3.0 穴深さ(mm)六角:4.0 強度区分5.8程度(参考値) RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ部長さ(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする