ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ボーリング
A4 内径ボーリングバー A4
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長L1(mm)
170
注文コード
25261584
品番
A4SMR3225P0826
参考基準価格(税別)
¥33,400
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
全長L1
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
A4用一体型ストレートホルダー
シャンク幅B(mm)
25
寸法H2(mm)
41
寸法LH(mm)
47
寸法W(mm)
8
全長L1(mm)
170
シャンク高さH(mm)
32
勝手
右
シートサイズ
8
加工深さ(mm)
26