ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ用ブレード
A4 端面内径溝入れホルダー A4
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25261627
品番
A40TA4EMR0616M
参考基準価格(税別)
¥106,100
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
A4用内径多機能ホルダー。スチールシャンク
シャンク径D(Φmm)
40
最小加工径D(Φmm)
52
寸法F(mm)
30
寸法W(mm)
6
穴径A(Φmm)
6
長さL1(mm)
300
勝手
右
シートサイズ
6
加工深さ(mm)
16