ツールワゴン ラビットワゴン 600X400XH600 2段 仕切板2段付 ハンドル付 ゴム車輪

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ヤンググリーン 注文コード25261908 品番RBW-662S2H YG
参考基準価格(税別)¥31,050 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。

トラスコ品番246-6360 材質棚板:スチール(焼き付け塗装)、支柱:スチール(焼き付け塗装)、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム ヤンググリーン 高さ(mm)600 奥行(mm)400 間口(mm)679 段数2段 キャスター自在式 75mm(2個)・自在式(Wストッパー付) 75mm(2個) 均等積載量(kg/段)50 最大積載量(kg/台)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする