TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの スチールワゴン
TRUSCOの アングル式ワゴン
ツールワゴン ラビットワゴン 700X450XH600 2段 2段引出付 ハンドル付 ゴム車輪
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ヤンググリーン
注文コード
25262048
品番
RBW-672XH YG
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥52,960
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
トラスコ品番
246-6369
材質
棚板:スチール(焼き付け塗装)、支柱:スチール(焼き付け塗装)、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
色
ヤンググリーン
高さ(mm)
600
奥行(mm)
450
間口(mm)
779
段数
2段
キャスター
自在式 75mm(2個)・自在式(Wストッパー付) 75mm(2個)
引出し数
2
均等積載量(kg/段)
50
最大積載量(kg/台)
150
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)
引出し:500×290×62