TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの スチールワゴン
TRUSCOの アングル式ワゴン
ツールワゴン ラビットワゴン 600X400XH810 3段 仕切板2段付 ハンドル付 ゴム車輪
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ホワイト
注文コード
25262197
品番
RBW-863S2H W
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥35,990
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
トラスコ品番
246-6386
材質
棚板:スチール(焼き付け塗装)、支柱:スチール(焼き付け塗装)、キャスター金具:スチール(クロムメッキ仕上げ)、車輪:ゴム
色
ホワイト
高さ(mm)
810
奥行(mm)
400
間口(mm)
679
段数
3段
キャスター
自在式 75mm(2個)・自在式(Wストッパー付) 75mm(2個)
均等積載量(kg/段)
50
最大積載量(kg/台)
150