ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ本体
ケナメタルの 外径加工用
旋削ホルダー DCSN-KC 45°
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25262607
品番
DCSNR2525M12KC04
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
外径用ホルダー。DCSN-KC45°
勝手
右
形状
ひし形80°
寸法F(mm)
32
全長L1(mm)
150
寸法LH(mm)
35
シャンク幅B(mm)
25
切込み角Kr(°)
45
チップ逃げ角(°)
0
クランプシステム
Kenclamp(TM)
シャンク高さH(mm)
25
ゲージインサート
CN_120408