旋削ホルダー DDNN-KC 63°

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25262668 品番 DDNNR2020K15KC06
参考基準価格(税別)¥25,400 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

外径用ホルダー。DDNN-KC63°。ニュートラル

勝手 形状ひし形55° 切込み角Kr(°)63 クランプシステムKenclamp(TM) チップ逃げ角(°)0 寸法F(mm)10 全長L1(mm)125 寸法LH(mm)40 シャンク幅B(mm)20 シャンク高さH(mm)20 ゲージインサートDN_150608

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする