ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ本体
ケナメタルの 外径加工用
旋削ホルダー DDNN-KC 63°
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25262677
品番
DDNNR2525M15KC06
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
外径用ホルダー。DDNN-KC63°。ニュートラル
勝手
右
形状
ひし形55°
切込み角Kr(°)
63
クランプシステム
Kenclamp(TM)
チップ逃げ角(°)
0
寸法F(mm)
13
全長L1(mm)
150
寸法LH(mm)
40
シャンク幅B(mm)
25
シャンク高さH(mm)
25
ゲージインサート
DN_150608