ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ本体
ケナメタルの 外径加工用
旋削ホルダー DSDN-KC 45°
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25262686
品番
DSDNN3232P19KC06
参考基準価格(税別)
¥35,800
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
外径ホルダー。DSDN-KC45°。ニュートラル
勝手
勝手なし
形状
四角形
切込み角Kr(°)
45
クランプシステム
Kenclamp(TM)
チップ逃げ角(°)
0
寸法F(mm)
15.5
全長L1(mm)
170
寸法LH(mm)
44
シャンク幅B(mm)
32
シャンク高さH(mm)
32
ゲージインサート
SN_190612