ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ本体
ケナメタルの 外径加工用
旋削ホルダー DTGN-KC 90°
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25262738
品番
DTGNR2020K16KC04
参考基準価格(税別)
¥22,740
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
外径ホルダー。DTGN-KC90°
勝手
右
形状
三角形
寸法F(mm)
25
全長L1(mm)
125
寸法LH(mm)
25
シャンク幅B(mm)
20
切込み角Kr(°)
90
チップ逃げ角(°)
0
クランプシステム
Kenclamp(TM)
シャンク高さH(mm)
20
ゲージインサート
TN_220408