25A02R044B25SED18 ショルダーミーリングカッター MILL 1 18 ケナメタル 25263858

ショルダーミーリングカッター MILL 1 18

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個加工径ΦD(mm)25刃数Z2注文コード25263858品番25A02R044B25SED18
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

Mill-1-18。大きなランピング角。良好な仕上げ面。側壁は90°に加工。高いRPM能力。ウェルドンシャンク

加工径ΦD(mm)25シャンク径D(Φmm)25全長L(mm)100首下長L2(mm)44最大切込深さ(mm)18刃数Z2ランピング角(°)17.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする