※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B128-0306 六角穴付ボタンボルト(ステンレス・全ねじタイプ) TRUSCO 25264060 B128-0306 六角穴付ボタンボルト(ステンレス・全ねじタイプ) TRUSCO 25264060 B128-0306 六角穴付ボタンボルト(ステンレス・全ねじタイプ) TRUSCO 25264060

六角穴付ボタンボルト(ステンレス・全ねじタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(64本) 注文コード 25264060 品番 B128-0306
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

丸みを帯びた頭の形状がでボタンキャップとも呼ばれています。
六角穴付ボルトより頭の高さが低く幅が大きいです。

用途通常の六角穴付きボルトより頭が丸いため、頭部を低くしたい場合や目立たせたくない場合に。小ねじで言うトラス頭のような用途に近い。 トラスコ品番257-1944 材質ステンレス(SUS-XM7) ねじピッチ(mm)0.5 寸法L(mm)6 寸法d(mm)M3 ねじ長さ(mm)6 ねじの種類全ねじ 頭部厚(mm)1.65 六角穴対辺(mm)2 アズワン品番65-1972-24 強度区分A2-50相当 頭径(mm)5.7 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする