ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ用ブレード
A4 端面溝入れブレード A4
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
左
ブレードサイズ(mm)
50
シートサイズ
3
注文コード
25264104
品番
A4M50L0314B042058
参考基準価格(税別)
¥38,400
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・ブレードサイズ・シートサイズ
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
A4用端面溝入れモジュラーブレード。アウトボード
勝手
左
寸法W(mm)
3
最小加工径D(Φmm)
42
シートサイズ
3
ブレードサイズ(mm)
50
最大加工径D(Φmm)
58
加工深さ(mm)
14