※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B128-0616 六角穴付ボタンボルト(ステンレス・全ねじタイプ) TRUSCO 25264297 B128-0616 六角穴付ボタンボルト(ステンレス・全ねじタイプ) TRUSCO 25264297 B128-0616 六角穴付ボタンボルト(ステンレス・全ねじタイプ) TRUSCO 25264297

六角穴付ボタンボルト(ステンレス・全ねじタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(28本) 注文コード 25264297 品番 B128-0616
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

丸みを帯びた頭の形状がでボタンキャップとも呼ばれています。
六角穴付ボルトより頭の高さが低く幅が大きいです。

用途通常の六角穴付きボルトより頭が丸いため、頭部を低くしたい場合や目立たせたくない場合に。小ねじで言うトラス頭のような用途に近い。 トラスコ品番257-1929 材質ステンレス(SUS-XM7) ねじピッチ(mm)1 寸法L(mm)16 寸法d(mm)M6 ねじ長さ(mm)16 ねじの種類全ねじ 頭部厚(mm)3.3 六角穴対辺(mm)4 アズワン品番65-1972-48 強度区分A2-50相当 頭径(mm)10.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする