※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ボルト
TRUSCOの 六角穴付ボルト
六角穴付ボタンボルト(ステンレス・全ねじタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1パック(8本)
注文コード
25264419
品番
B128-0840
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
丸みを帯びた頭の形状がでボタンキャップとも呼ばれています。
六角穴付ボルトより頭の高さが低く幅が大きいです。
用途
通常の六角穴付きボルトより頭が丸いため、頭部を低くしたい場合や目立たせたくない場合に。小ねじで言うトラス頭のような用途に近い。
トラスコ品番
257-1941
材質
ステンレス(SUS-XM7)
ねじピッチ(mm)
1.25
寸法L(mm)
40
寸法d(mm)
M8
ねじ長さ(mm)
40
ねじの種類
全ねじ
頭部厚(mm)
4.4
六角穴対辺(mm)
5
アズワン品番
65-1972-60
強度区分
A2-50相当
頭径(mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応