ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ本体
ケナメタルの 突っ切り・溝入れ用
A4 端面溝入れホルダー A4
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25265163
品番
A4ENN2525M0305
参考基準価格(税別)
¥32,300
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
A4用一体型端面溝入れホルダー。エンドマウント。両勝手
シャンク幅B(mm)
25
最小加工径D(Φmm)
70
寸法F(mm)
30.4
寸法H2(mm)
32
寸法LH(mm)
25
寸法W(mm)
3
全長L1(mm)
150
シャンク高さH(mm)
25
勝手
勝手なし
シートサイズ
3
加工深さ(mm)
5