旋削ホルダー DVJN-KC 93°

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25266624 品番 DVJNL2525M16KC04
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

外径ホルダー。DVJN-KC93°

勝手 形状ひし形35° 切込み角Kr(°)93 クランプシステムKenclamp(TM) チップ逃げ角(°)0 寸法F(mm)32 全長L1(mm)150 寸法LH(mm)46 シャンク幅B(mm)25 シャンク高さH(mm)25 ゲージインサートVN_160408

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする