TRUSCO
TRUSCOの ディスク研磨材
TRUSCOの 研磨ディスク
GPトップフラット セラミック #36 Φ100
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
25266634
品番
GPF100-C36
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
長い研磨布と短い研磨布を交互に配列し、ワークに対し平行に研磨しやすい形状になっています。
ステンレスやチタン等を目詰りや焼けの発生が少なく、初期研削から使い終わりまで安定した研削力を持続します。
用途
鉄、ステンレス、チタンの溶接ビード除去、バリ取り、面取りなどに。
付属品
15mm穴用アダプター1箱に10個付(別売品番5個入:GPTAS-5P)
トラスコ品番
257-2864
粒度
36
砥材
セラミック
穴径(Φmm)
15/16
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13600
外径(Φmm)
100
羽根枚数
36
アズワン品番
65-2012-68
羽根の長さ(mm)
23
注意
※作業時は必ず安全帽、安全めがね等の保護具をご着用ください。
※使用する工具の外径、穴径、回転数など使用条件が適合することをご確認ください。