ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ本体
ケナメタルの 外径加工用
旋削ホルダー DVON-KC 117.5°
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25266658
品番
DVONR2020K16KC04
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
外径ホルダー。DVON-KC117.5°
勝手
右
形状
ひし形35°
切込み角Kr(°)
117.5
クランプシステム
Kenclamp(TM)
チップ逃げ角(°)
0
寸法F(mm)
27
全長L1(mm)
125
寸法LH(mm)
38
シャンク幅B(mm)
20
シャンク高さH(mm)
20
ゲージインサート
VN_160408