旋削ホルダー DVON-KC 117.5°

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25266703 品番 DVONL3225P16KC04
参考基準価格(税別)¥33,800 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

外径ホルダー。DVON-KC117.5°

勝手 形状ひし形35° 切込み角Kr(°)117.5 クランプシステムKenclamp(TM) チップ逃げ角(°)0 寸法F(mm)32 全長L1(mm)170 寸法LH(mm)38 シャンク幅B(mm)25 シャンク高さH(mm)32 ゲージインサートVN_160408

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする