ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ本体
ケナメタルの 外径加工用
旋削ホルダー DVVN-KC 72.5°
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25266719
品番
DVVNN2020K16KC04
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
外径ホルダー。DVVN-KC72.5°。ニュートラル
勝手
勝手なし
形状
ひし形35°
切込み角Kr(°)
72
クランプシステム
Kenclamp(TM)
チップ逃げ角(°)
0
寸法F(mm)
10
全長L1(mm)
150
寸法LH(mm)
48
シャンク幅B(mm)
20
シャンク高さH(mm)
20
ゲージインサート
VN_160408