ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ本体
ケナメタルの 内径加工用
内径ボーリングバー A-DTF-KC04
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25266825
品番
A32SDTFNR16KC04
参考基準価格(税別)
¥54,630
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
内径ボーリングバー。A-DTFN-KC90°用。スチールシャンク。クーラントスルー
勝手
右
寸法F(mm)
22
逃げ角(度)
12
全長L1(mm)
250
シャンク径D(Φmm)
32
形状
三角形
最小加工径D(Φmm)
40
切込み角Kr(°)
90
チップ逃げ角(°)
0
クランプシステム
Kenclamp(TM)
ゲージインサート
TN_160408