ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ本体
ケナメタルの 内径加工用
内径ボーリングバー A-DVU-KC04
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25266859
品番
A40TDVUNR16KC04
参考基準価格(税別)
¥88,500
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
内径ボーリングバー。A-DVUN-KC93°用。スチールシャンク。クーラントスルー
勝手
右
寸法F(mm)
27
逃げ角(度)
8
全長L1(mm)
300
シャンク径D(Φmm)
40
形状
ひし形35°
最小加工径D(Φmm)
50
チップ逃げ角(°)
0
クランプシステム
Kenclamp(TM)
ゲージインサート
VN_160408