内径ボーリングバー A-DCL-KC

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25266956 品番 A32SDCLNR12KC04
参考基準価格(税別)¥61,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

内径ボーリングバー。A-DCLN-KC95°用。スチールシャンク

勝手 寸法F(mm)22 逃げ角(度)12 全長L1(mm)250 シャンク径D(Φmm)32 形状ひし形80° 最小加工径D(Φmm)40 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)0 クランプシステムKenclamp(TM) ゲージインサートCN.120408

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする