ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ本体
ケナメタルの 内径加工用
内径ボーリングバー A-DDU-KC
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
右
シャンク径D(Φmm)
25
注文コード
25267008
品番
A25RDDUNR11KC04
参考基準価格(税別)
¥58,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・シャンク径D・切込み角Kr
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内径ボーリングバー。A-DDUN-KC98°用。スチールシャンク
勝手
右
クランプシステム
Kenclamp(TM)
形状
ひし形55°
逃げ角(度)
12
寸法F(mm)
17
全長L1(mm)
200
シャンク径D(Φmm)
25
最小加工径D(Φmm)
32
ゲージインサート
DN_110408