内径ボーリングバー A-DDQ-KC

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25267123 品番 A32SDDQNR15KC06
参考基準価格(税別)¥61,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

内径ボーリングバー。A-DDPN-KC117.5°用。スチールシャンク

勝手 クランプシステムKenclamp(TM) 形状ひし形55° 切込み角Kr(°)107.5 逃げ角(度)12 寸法F(mm)22 全長L1(mm)250 シャンク径D(Φmm)32 最小加工径D(Φmm)40 チップ逃げ角(°)0 ゲージインサートDN_150608

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする