ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ本体
ケナメタルの 内径加工用
内径ボーリングバー A-DDQ-KC
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25267139
品番
A32SDDQNL15KC06
参考基準価格(税別)
¥61,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
内径ボーリングバー。A-DDPN-KC117.5°用。スチールシャンク
勝手
左
クランプシステム
Kenclamp(TM)
形状
ひし形55°
切込み角Kr(°)
107.5
逃げ角(度)
12
寸法F(mm)
22
全長L1(mm)
250
シャンク径D(Φmm)
32
最小加工径D(Φmm)
40
チップ逃げ角(°)
0
ゲージインサート
DN_150608