PEW-9123A-W ツールワゴン フェニックスワゴン 抗ウィルスハンドル 省音 1200X600XH880 3段 TRUSCO 25267149

 

PEW-9123A-W ツールワゴン フェニックスワゴン 抗ウィルスハンドル 省音 1200X600XH880 3段 TRUSCO 25267149
PEW-9123A-W ツールワゴン フェニックスワゴン 抗ウィルスハンドル 省音 1200X600XH880 3段 TRUSCO 25267149
PEW-9123A-W ツールワゴン フェニックスワゴン 抗ウィルスハンドル 省音 1200X600XH880 3段 TRUSCO 25267149

ツールワゴン フェニックスワゴン 抗ウィルスハンドル 省音 1200X600XH880 3段

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送当日出荷とは
ホワイト
内容量1台注文コード25267149品番PEW-9123A-W
参考基準価格(税別)¥53,440販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

ハンドルは抗ウイルス、棚板は抗菌粉体塗装ですので、長く清潔にお使いいただけます。(SIAA抗菌ISO22196:JP0122258A0002X)(SIAA抗ウイルスISO21702:JP0612258X0002H)
(SIAA抗菌ISO22196:JP0122258A0002X)(SIAA抗ウィルスISO21702:JP0612258X0002H)
棚板は表・裏両面使え、ワンタッチブッシュの採用で組み立ても簡単です。
省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。

用途工場・倉庫・店舗等、工具や書類などの小物の収納・保管に。トラスコ品番257-9671材質スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)ホワイト高さ(mm)880材質(車輪)エラストマー(省音タイプ)・金具:スチール奥行(mm)600間口(mm)1200段数3キャスター自在×4キャスター径(Φmm)100材質(支柱)スチール(クロムメッキ)ハンドル色ドンキーグレー材質(ハンドル)スチール(塗装部:抗ウイルス粉体塗装)均等積載量(kg/段)100グリーン購入法適合最大積載量(kg/台)150

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする