用途工場・倉庫・店舗等、工具や書類などの小物の収納・保管に。
トラスコ品番257-9668
材質スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)
色ヤンググリーン
高さ(mm)880
材質(車輪)エラストマー(省音タイプ)・金具:スチール
奥行(mm)600
間口(mm)1200
段数3
キャスター自在×4
キャスター径(Φmm)100
材質(支柱)スチール(クロムメッキ)
ハンドル色ドンキーグレー
材質(ハンドル)スチール(塗装部:抗ウイルス粉体塗装)
支柱径(Φmm)25.4
均等積載量(kg/段)100
グリーン購入法適合
最大積載量(kg/台)150
棚板調整ピッチ(mm)25