ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ本体
ケナメタルの 内径加工用
内径ボーリングバー A-DDP-KC
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
右
シャンク径D(Φmm)
40
チップ逃げ角(°)
0
注文コード
25267193
品番
A40TDDPNR15KC06
参考基準価格(税別)
¥68,300
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・シャンク径D・チップ逃げ角
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内径ボーリングバー。A-DDPN-KC117.5°用。スチールシャンク
勝手
右
形状
ひし形55°
寸法F(mm)
30
逃げ角(度)
10
全長L1(mm)
300
シャンク径D(Φmm)
40
最小加工径D(Φmm)
52
チップ逃げ角(°)
0
クランプシステム
Kenclamp(TM)
ゲージインサート
DN_150608