ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ本体
ケナメタルの 内径加工用
内径ボーリングバー A-PCLN 95°
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
右
シャンク径D(Φmm)
32
逃げ角(度)
10
注文コード
25267735
品番
A32UPCLNR16
参考基準価格(税別)
¥61,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・シャンク径D・逃げ角
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内径ボーリングバー。A-PCLN95°用。スチールシャンク
勝手
右
寸法F(mm)
22
逃げ角(度)
10
全長L1(mm)
350
シャンク径D(Φmm)
32
形状
ひし形80°
最小加工径D(Φmm)
50
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
0
クランプシステム
Kenlever(TM)
ゲージインサート
CN_160612