ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ本体
ケナメタルの 内径加工用
内径ボーリングバー A-PSKN 75°
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25267769
品番
A32UPSKNR12
参考基準価格(税別)
¥61,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
内径ボーリングバー。A-PSKN75°用。スチールシャンク。クーラントスルー
勝手
右
クランプシステム
Kenlever(TM)
形状
四角形
切込み角Kr(°)
75
チップ逃げ角(°)
0
寸法F(mm)
22
全長L1(mm)
350
シャンク径D(Φmm)
32
最小加工径D(Φmm)
40
ゲージインサート
SN_120408