ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ本体
ケナメタルの 内径加工用
内径ボーリングバー A-PTFN 90°
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
三角形
勝手
左
シャンク径D(Φmm)
32
注文コード
25267778
品番
A32UPTFNL16
参考基準価格(税別)
¥54,630
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
形状・勝手・シャンク径D
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内径ボーリングバー。A-PTFN90°用。スチールシャンク。クーラントスルー
勝手
左
クランプシステム
Kenlever(TM)
形状
三角形
切込み角Kr(°)
90
チップ逃げ角(°)
0
寸法F(mm)
22
逃げ角(度)
10
全長L1(mm)
350
シャンク径D(Φmm)
32
最小加工径D(Φmm)
40
ゲージインサート
TN_160408