曜日別特売
OFPT06L5AFENGB KCK15 ミーリングインサート OFPT-GB ケナメタル 25268164

ミーリングインサート OFPT-GB

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード25268164品番OFPT06L5AFENGB KCK15
参考基準価格(税別)¥15,100販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

KSOM用インサート。汎用加工の第一推奨。8コーナー仕様

形状八角形内接円(mm)15コーナーR(mm)0.8刃長l(mm)6厚さS(mm)5切刃数8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする